曜日別特売
No.600Vカラー 布テープ No.600Vカラー セキスイ 07236704

布テープ No.600Vカラー

(47件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(30巻)
内容量1箱(30巻)注文コード07236704品番No.600Vカラー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

布テープ600Vカラータイプ(8色)の布テープです。
1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。
2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。
3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。
4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。
6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。
7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。

用途
ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包、梱包内容物の識別用
強い粘着力を必要とする重梱包
機械、家電類の配送
宅配用
引越し用
テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.220基材スフ粘着剤ゴム系伸度(%)9.0引張強度(kg/10mm)4.49基材厚さ(mm)0.14粘着力(g/10mm)306タック(ボールNo.)32展開力(g/10mm)214保持力(mm)0.1粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/25mm)110引張強度(N/10mm)44.0展開力(N/10mm)2.1粘着力(N/25mm)9.5展開力(N/25mm)5.25テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
注意
※この製品は、ダンボール封緘・宅配便や小包作成等の包装用テープです。家具・ガラス・車のボディ等に直接貼らないで下さい。
※人体(皮膚)には貼らないでください。
※電気絶縁用にはご使用しないでください。
※貼る面のほこり、油分・水分等をよく拭き取って下さい。
※テープを保管する場合直射日光を避け涼しい所へ置いてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07236704No.600Vカラー09449142N60KV03No.600Vカラー 布テープ No.600Vカラー セキスイ 09449142布テープ No.600Vカラーセキスイ1巻
579
税込637
入り数が異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:47
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-09
用途: 破損個所の仮補修

手切り、粘着力、耐久性ともに問題なく使用しています。価格がもう少し安ければもっと良い!です。

対象商品 : 09449124
2024-04-04
用途: スポーツイベントのライン貼り
その他業種

想像とおりの製品でした、可もなく不可もなく普通のガムテープです。

対象商品 : 09449194
2023-04-21
用途: 梱包発送用
パワーストーンワークス卸売・小売業

かわいいピンクカラーで、なごみます。ただ送るだけですが、けっこう大事なところかもと思います

対象商品 : 09449151
2022-10-06
用途: 板金塗装時にパーツの仮止めに使用
ボディショップ アートガレージ

当方の作業には、必需品です。剥がしても糊が残らない所が、非常に良いです。

対象商品 : 09449185
2022-01-19
用途: ガレージ駐車線
オフィス ビジネス インスパイア自動車・二輪車・自転車関連業

貼る際に切断しやすく、貼ってしまうと破れにくいので、助かっています。

対象商品 : 09449124
2022-03-17
用途: 荷物の開閉部の固定
農・林・水産業

リピーターです。段ボールをしっかり固定、薄手の段ボールも安心です。

対象商品 : 09449176
2021-05-16
用途: 梱包作業時

粘着強度、手切れ、糊残りの少なさ、一番使い易い。
資材の指定が無い作業ならば一般の重梱包にも充分対応する。
カラー(青)は色調の加減なのか?若干薄い気がする。他社の類似品に比べ透ける。

対象商品 : 09449185
2021-05-17
用途: 梱包
その他業種

郵送で人に物を送るときなど、使いやすい色です、気に入ってます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/722/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする