シライ
ケミカルスリング 両端アイ形 幅50mm
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
全長(m)
3.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07236906
品番
C1E-50X3.5
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
全長(m)
3.5
ベルト幅(mm)
50
種別
両端アイ形
トラスコ品番
816-9440
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
1.06
規格
JIS B 8818規格品
使用荷重(t)
(最大)1
最大使用荷重(t)
1
ベルト厚(mm)
10~11