曜日別特売
C1E-50X4.5 ケミカルスリング 両端アイ形 幅50mm シライ 07236924

ケミカルスリング 両端アイ形 幅50mm

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
全長(m)4.5
内容量1本注文コード07236924品番C1E-50X4.5
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
全長(m)4.5ベルト幅(mm)50種別両端アイ形トラスコ品番816-9442材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.34規格JIS B 8818規格品使用荷重(t)(最大)1最大使用荷重(t)1ベルト厚(mm)10~11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする