シライ
ケミカルスリング 両端アイ形 幅75mm
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
全長(m)
2
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07237064
品番
C1E-75X2.0
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
全長(m)
2
トラスコ品番
816-9456
質量(kg)
1.03
種別
両端アイ形
材質
ポリプロピレン(PP)
ベルト幅(mm)
75
規格
JIS B 8818規格品
最大使用荷重(t)
1.6
ベルト厚(mm)
10~11