曜日別特売
C1E-75X5.0 ケミカルスリング 両端アイ形 幅75mm シライ 07237125

ケミカルスリング 両端アイ形 幅75mm

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
全長(m)5
内容量1本注文コード07237125品番C1E-75X5.0
参考基準価格(税別)¥25,700販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
全長(m)5トラスコ品番816-9462質量(kg)2.35種別両端アイ形材質ポリプロピレン(PP)ベルト幅(mm)75規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)1.6ベルト厚(mm)10~11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする