曜日別特売
C1E-75X7.5 ケミカルスリング 両端アイ形 幅75mm シライ 07237177

ケミカルスリング 両端アイ形 幅75mm

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
全長(m)7.5
内容量1本注文コード07237177品番C1E-75X7.5
参考基準価格(税別)¥35,600販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
全長(m)7.5トラスコ品番816-9467質量(kg)3.45種別両端アイ形材質ポリプロピレン(PP)ベルト幅(mm)75規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)1.6ベルト厚(mm)10~11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする