※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
スプロケット NK60C
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
歯数
70
70
70
54
60
65
75
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
32
34
35
36
38
40
42
45
48
50
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07239289
品番
NK60C70
参考基準価格(税別)
¥49,200
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
材質
機械構造用炭素鋼
形状
溶接仕様
歯数
70
歯幅(mm)
11.9(最大)
種類
スプロケット
ローラリンク内幅(W)(mm)
12.7
ローラ外径(Dr)(mm)
11.91
チェーンピッチ(P)(mm)
19.05
チェーンNo.
60
RoHS指令(10物質対応)
対応