シライ
ナイロンスリング 両端アイ形 幅100mm
(1件のレビュー)
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
全長(m)
1.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
質量(kg)
1.2
0.89
1.2
1.51
1.82
2.13
2.44
3.06
3.37
3.68
3.99
4.3
4.61
4.92
5.23
5.54
5.85
6.16
6.47
トラスコ品番
816-9967
816-9966
816-9967
816-9969
816-9970
816-9971
816-9972
816-9974
816-9846
816-9847
816-9848
816-9849
816-9975
816-9976
816-9977
816-9978
816-9979
816-9980
816-9968
規格
JIS B 8818 3等級
JIS B 8818 3等級
JIS B 8818規格品
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07239417
品番
N3E-100X1.5
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
全長(m)
1.5
トラスコ品番
816-9967
質量(kg)
1.2
種別
両端アイ形
材質
ナイロン
ベルト幅(mm)
100
規格
JIS B 8818 3等級
等級
JIS3等級
最大使用荷重(t)
3.2
ベルト厚(mm)
8~9
アイの長さ(mm)
400