曜日別特売
NK100C54 スプロケット NK100C KANA(片山チエン) 07239447

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプロケット NK100C

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
歯数54
54
36
38
40
42
45
48
50
22
24
25
26
28
30
32
34
35
60
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
軸穴径(Φmm)26
内容量1個注文コード07239447品番NK100C54
参考基準価格(税別)¥87,400販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
材質機械構造用炭素鋼形状溶接仕様歯数54歯幅(mm)18.0(最大)種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)19.05ローラ外径(Dr)(mm)19.05チェーンピッチ(P)(mm)31.75チェーンNo.100RoHS指令(10物質対応)対応スプロケット形状C型軸穴径(Φmm)26
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする