曜日別特売
NK120C22 スプロケット NK120C KANA(片山チエン) 07239456

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプロケット NK120C

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
歯数22
内容量1個注文コード07239456品番NK120C22
参考基準価格(税別)¥56,700販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様歯数22歯幅(mm)24.0(最大)種類スプロケットローラリンク内幅(W)(mm)25.4ローラ外径(Dr)(mm)22.23チェーンピッチ(P)(mm)38.1チェーンNo.120RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする