曜日別特売
N3E-100X3.5 ナイロンスリング 両端アイ形 幅100mm シライ 07239462

ナイロンスリング 両端アイ形 幅100mm

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
全長(m)3.5
質量(kg)2.44
トラスコ品番816-9972
規格JIS B 8818 3等級
内容量1本注文コード07239462品番N3E-100X3.5
参考基準価格(税別)¥26,400販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
全長(m)3.5トラスコ品番816-9972質量(kg)2.44種別両端アイ形材質ナイロンベルト幅(mm)100規格JIS B 8818 3等級等級JIS3等級最大使用荷重(t)3.2ベルト厚(mm)8~9アイの長さ(mm)400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07239478
2022-04-02
用途: 管の吊降し
株式会社東海テック建設業・工事業

折り返しの縫い目があるので、必要な長さ+1mから1.5m考慮するといいです。
縫い目の部分も比較的柔らかいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする