※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
スプロケット NK120C
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
歯数
38
22
23
24
25
26
27
28
30
32
34
35
36
38
40
42
45
48
50
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07239578
品番
NK120C38
参考基準価格(税別)
¥70,900
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
材質
普通鋼
形状
溶接仕様
歯数
38
歯幅(mm)
24.0(最大)
種類
スプロケット
ローラリンク内幅(W)(mm)
25.4
ローラ外径(Dr)(mm)
22.23
チェーンピッチ(P)(mm)
38.1
チェーンNo.
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。