曜日別特売
N3E-25X4.0 ナイロンスリング 両端アイ形 シライ 07240004

ナイロンスリング 両端アイ形

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本全長(m)4ベルト幅(mm)25注文コード07240004品番N3E-25X4.0
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

豊富な経験と実績、昭和37年日本初のベルトスリング、超ロングセラーです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
質量(kg)0.68ベルト幅(mm)25全長(m)4最大使用荷重(t)0.8トラスコ品番817-0023材質ナイロン規格JIS B 8818規格品相当ベルト厚(mm)8~9
注意
※繊維製品の為、誤差があります。
製造ロットにより、長さには誤差があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする