曜日別特売
N3E-25X5.5 ナイロンスリング 両端アイ形 シライ 07240038

ナイロンスリング 両端アイ形

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1本全長(m)5.5ベルト幅(mm)25注文コード07240038品番N3E-25X5.5
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

豊富な経験と実績、昭和37年日本初のベルトスリング、超ロングセラーです。

質量(kg)0.92ベルト幅(mm)25全長(m)5.5最大使用荷重(t)0.8トラスコ品番817-0026材質ナイロン規格JIS B 8818規格品相当ベルト厚(mm)8~9
注意
※繊維製品の為、誤差があります。
製造ロットにより、長さには誤差があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする