曜日別特売
N3E-25X6.0 ナイロンスリング 両端アイ形 シライ 07240047

ナイロンスリング 両端アイ形

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本全長(m)6ベルト幅(mm)25注文コード07240047品番N3E-25X6.0
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

豊富な経験と実績、昭和37年日本初のベルトスリング、超ロングセラーです。

質量(kg)1ベルト幅(mm)25全長(m)6最大使用荷重(t)0.8トラスコ品番817-0027材質ナイロン規格JIS B 8818規格品相当ベルト厚(mm)8~9
注意
※繊維製品の為、誤差があります。
製造ロットにより、長さには誤差があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする