曜日別特売
NK60C28 スプロケット NK60C KANA(片山チエン) 07240111

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプロケット NK60C

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
歯数28
28
54
60
65
70
75
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
30
32
34
35
36
38
40
42
45
48
50
内容量1個注文コード07240111品番NK60C28
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様歯数28歯幅(mm)11.9(最大)種類スプロケットローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05熱処理歯先高周波焼入チェーンNo.60RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする