曜日別特売
N3E-50X1.0 ナイロンスリング 両端アイ形 シライ 07240126

ナイロンスリング 両端アイ形

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本全長(m)1ベルト幅(mm)50注文コード07240126品番N3E-50X1.0
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

豊富な経験と実績、昭和37年日本初のベルトスリング、超ロングセラーです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
質量(kg)0.4ベルト幅(mm)50全長(m)1最大使用荷重(t)1.6トラスコ品番817-0035材質ナイロン規格JIS B 8818規格品相当ベルト厚(mm)8~9
注意
※繊維製品の為、誤差があります。
製造ロットにより、長さには誤差があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする