曜日別特売
N3E-50X1.5 ナイロンスリング 両端アイ形 シライ 07240135

ナイロンスリング 両端アイ形

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本全長(m)1.5ベルト幅(mm)50注文コード07240135品番N3E-50X1.5
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

豊富な経験と実績、昭和37年日本初のベルトスリング、超ロングセラーです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
質量(kg)0.56ベルト幅(mm)50全長(m)1.5最大使用荷重(t)1.6トラスコ品番817-0036材質ナイロン規格JIS B 8818規格品相当ベルト厚(mm)8~9
注意
※繊維製品の為、誤差があります。
製造ロットにより、長さには誤差があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする