※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
スプロケット NK100C
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
歯数
10
10
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
36
38
40
42
45
48
50
54
22
24
25
26
28
30
32
34
35
60
軸穴径(Φmm)
20
26
20
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07240515
品番
NK100C10
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
材質
機械構造用炭素鋼
形状
削出仕様
歯数
10
歯幅(mm)
18.0(最大)
種類
スプロケット
列数
1
ローラリンク内幅(W)(mm)
19.05
ローラ外径(Dr)(mm)
19.05
チェーンピッチ(P)(mm)
31.75
熱処理
歯先高周波焼入
チェーンNo.
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
スプロケット形状
C型
軸穴径(Φmm)
20
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。