曜日別特売
PET3E-25X3.0 ポリエステルスリング 両端アイ形 シライ 07240747

ポリエステルスリング 両端アイ形

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
ベルト幅(mm)25
全長(m)3
最大使用荷重(t)0.8
内容量1本注文コード07240747品番PET3E-25X3.0
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

JIS3等級、無駄を省いた低コスト品です。
ブルーのラインで廃棄の判定できます。

用途玉掛け用最大使用荷重(t)0.8ベルト幅(mm)25全長(m)3質量(kg)0.65トラスコ品番817-0210材質ポリエステル規格JIS B 8818規格品ベルト厚(mm)8~9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする