※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シライ
金具付シグナルスリング KDRE
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
全長(m)
2
1
1.5
2
2.5
3
最大使用荷重(t)
1
1
2
3
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07241474
品番
KDRE-1X2.0
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
リング・フックを付けて用途拡大。
用途
玉掛け用具
全長(m)
2
種別
2本吊
等級
JIS3等級
トラスコ品番
816-9864
質量(kg)
1.48
最大使用荷重(t)
1
仕様
2本吊り上部リング下部アイ
材質
ポリエステル(スリング)
規格
使用スリングシグナル3等級
注意
※角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。