曜日別特売
KDRF1-1 金具付シグナルスリング KDRF シライ 07241605

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

金具付シグナルスリング KDRF

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(m)1
最大使用荷重(t)1
使用荷重(t)(最大)1
内容量1本注文コード07241605品番KDRF1-1
参考基準価格(税別)¥18,900販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

リング・フックを付けて用途拡大。

用途
玉掛け用具
全長(m)1種別2本吊等級JIS3等級トラスコ品番816-9039質量(kg)1.74最大使用荷重(t)1仕様2本吊り上部リング下部フック材質ポリエステル(スリング)内径(Φmm)65規格使用スリングシグナル3等級使用荷重(t)(最大)1外径(Φmm)97リング径(Φmm)16
注意
※角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする