曜日別特売
KQRE-6X1.0 金具付シグナルスリング KQRE シライ 07242052

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

金具付シグナルスリング KQRE

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
全長(m)1
最大使用荷重(t)6
内容量1本注文コード07242052品番KQRE-6X1.0
参考基準価格(税別)¥85,500販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

リング・フックを付けて用途拡大。

用途玉掛け用具全長(m)1トラスコ品番816-9891質量(kg)7最大使用荷重(t)6仕様4本吊り上部リング下部アイ種別4本吊材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級
注意
※角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする