曜日別特売
KQRR-2X1.0 金具付シグナルスリング KQRR シライ 07242305

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

金具付シグナルスリング KQRR

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
全長(m)1
最大使用荷重(t)2
使用荷重(t)(最大)2
内容量1本注文コード07242305品番KQRR-2X1.0
参考基準価格(税別)¥35,600販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

リング・フックを付けて用途拡大。

用途玉掛け用具全長(m)1トラスコ品番816-9896質量(kg)4最大使用荷重(t)2仕様4本吊り上部リング下部リング種別4本吊材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級使用荷重(t)(最大)2
注意
※角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする