曜日別特売
KSEF-1X3.0 金具付シグナルスリング KSEF シライ 07242646

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

金具付シグナルスリング KSEF

(1件のレビュー)
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1本全長(m)3最大使用荷重(t)1注文コード07242646品番KSEF-1X3.0
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

リング・フックを付けて用途拡大。

用途玉掛け用具全長(m)3トラスコ品番817-0609質量(kg)2.26最大使用荷重(t)1仕様1本吊り上部アイ下部フック材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級
注意
※角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07242603
2017-08-21
用途: 機械のメンテナンス時
埼玉八潮運輸株式会社

固い部分が有り曲げる時に難が有る、このようなものでチェーンタイプが有ると良いのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする