※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シライ
金具付シグナルスリング KSFF
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
全長(m)
2.5(金具含む)
1(金具含む)
1.5(金具含む)
2(金具含む)
2.5(金具含む)
3(金具含む)
最大使用荷重(t)
0.63
0.63
1
1.5
使用荷重(t)
0.63(最大)
0.63(最大)
1(最大)
1.5(最大)
ベルト幅(mm)
25
25
35
50
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07242883
品番
KSFF-0.63X2.5
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
リング・フックを付けて用途拡大。
用途
玉掛け用具
全長(m)
2.5(金具含む)
トラスコ品番
817-0542
質量(kg)
1.23
最大使用荷重(t)
0.63
仕様
1本吊り上部フック下部フック
材質
ポリエステル(スリング)
ベルト幅(mm)
25
規格
使用スリングシグナル3等級
等級
JIS3等級
使用荷重(t)
0.63(最大)
端末仕様
Vフック
チェーン本数
シングル
注意
※角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。