曜日別特売
KTRR-3X1.5 金具付シグナルスリング KTRR シライ 07243662

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

金具付シグナルスリング KTRR

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
全長(m)1.5
最大使用荷重(t)3
使用荷重(t)(最大)3
内容量1本注文コード07243662品番KTRR-3X1.5
参考基準価格(税別)¥44,150販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

リング・フックを付けて用途拡大。

用途玉掛け用具全長(m)1.5トラスコ品番816-9957質量(kg)4.75最大使用荷重(t)3仕様3本吊り上部リング下部リング材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級使用荷重(t)(最大)3
注意
※角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする