※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シライ
金具付シグナルスリング KTRR
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
全長(m)
2.5
1
1.5
2
2.5
3
最大使用荷重(t)
3
2
3
4.5
使用荷重(t)
(最大)3
(最大)2
(最大)3
(最大)4.5
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07243687
品番
KTRR-3X2.5
参考基準価格(税別)
¥49,450
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
リング・フックを付けて用途拡大。
用途
玉掛け用具
全長(m)
2.5
トラスコ品番
816-9959
質量(kg)
5.47
最大使用荷重(t)
3
仕様
3本吊り上部リング下部リング
材質
ポリエステル(スリング)
規格
使用スリングシグナル3等級
等級
JIS3等級
使用荷重(t)
(最大)3
注意
※角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。