※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シライ
補強筒(ベルトスリング用)S-BE
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
適合ベルト幅(mm)
100
25
35
50
75
100
150
200
250
300
タイプ
シングル
シングル
ダブル
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07244213
品番
S-BE100X0.5-S
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
適合ベルト幅(mm)
100
全長(m)
0.5
材質
ナイロン
トラスコ品番
817-0840
質量(kg)
0.42
タイプ
シングル
仕様
縫合
パット寸法(mm)
(厚さ)4