※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シライ
補強筒(ベルトスリング用)S-BE
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
適合ベルト幅(mm)
100
25
35
50
75
100
150
200
250
300
タイプ
ダブル
シングル
ダブル
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07244247
品番
S-BE100X0.5-W
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
適合ベルト幅(mm)
100
全長(m)
0.5
材質
ナイロン
トラスコ品番
817-0841
質量(kg)
0.55
タイプ
ダブル
仕様
縫合
パット寸法(mm)
(厚さ)4