曜日別特売
SMT-BE100X0.5-W 補強筒(ベルトスリング用)SMT-BE シライ 07244256

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

補強筒(ベルトスリング用)SMT-BE

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
適合ベルト幅(mm)100
パット寸法(mm)有効展開幅285×厚さ4
内容量1枚注文コード07244256品番SMT-BE100X0.5-W
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
適合ベルト幅(mm)100全長(m)0.5材質ナイロントラスコ品番817-0897質量(kg)0.55タイプダブルパット寸法(mm)有効展開幅285×厚さ4仕様接合テープ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする