※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シライ
補強筒(ベルトスリング用)S-BE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
適合ベルト幅(mm)
25
25
35
50
75
100
150
200
250
300
タイプ
シングル
シングル
ダブル
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07244493
品番
S-BE25X0.5-S
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
適合ベルト幅(mm)
25
全長(m)
0.5
材質
ナイロン
トラスコ品番
817-0848
質量(kg)
0.15
タイプ
シングル
仕様
縫合
パット寸法(mm)
(厚さ)4