曜日別特売
S-BE50X0.5-W 補強筒(ベルトスリング用)S-BE シライ 07244728

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

補強筒(ベルトスリング用)S-BE

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
適合ベルト幅(mm)50
タイプダブル
内容量1枚注文コード07244728品番S-BE50X0.5-W
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
適合ベルト幅(mm)50全長(m)0.5材質ナイロントラスコ品番817-0855質量(kg)0.22タイプダブル仕様縫合パット寸法(mm)(厚さ)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする