シライ
補強筒(両端アイ形/マルチスリング用)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
適合
マルチHEW005
マルチHEW005
マルチHEW010
マルチHEW016
マルチHEW100
マルチHEW125
マルチHEW160
マルチHEW180
マルチHEW020
マルチHEW200
マルチHEW250
マルチHEW032
マルチHEW050
マルチHEW080
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07244807
品番
S-HE0.5X0.5
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
全長(m)
0.5
材質
ナイロン
仕様
縫合
適合
マルチHEW005
トラスコ品番
817-0858
質量(kg)
0.15
パット寸法(mm)
(厚さ)4