曜日別特売
P-2 25X3.5 ロックスリング PP P-2(エンドレス型) 明大 07247844

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロックスリング PP P-2(エンドレス型)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ベルト幅(mm)25
全長(m)3.5
最大使用荷重(t)1.25
使用荷重(t)(最大)1.25
内容量1本注文コード07247844品番P-2 25X3.5
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。
(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、赤い芯糸により危険信号の標示が示されます。
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
耐化学薬品用ベルトタイプ、酸・アルカリ洗浄工程で活躍する繊維製ベルトスリングであり、軽量且つ安全に作業を行えます。

全長(m)3.5最大使用荷重(t)1.25トラスコ品番851-8188質量(kg)1.03ベルト幅×厚さ(mm)25×9.0材質ポリプロピレン100%ベルト幅(mm)25使用荷重(t)(最大)1.25
注意
※使用可能温度80℃以下です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする