曜日別特売
TOP30A5 TOPミニディスク ヤナセ(柳瀬) 07248927

TOP30A5 TOPミニディスク ヤナセ(柳瀬) 07248927
TOP30A5 TOPミニディスク ヤナセ(柳瀬) 07248927
TOP30A5 TOPミニディスク ヤナセ(柳瀬) 07248927

TOPミニディスク

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
粒度80
内容量1箱(5枚)注文コード07248927品番TOP30A5
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

抜群の研削力を発揮します。
「自生作業」で使用初期から終期までの仕上げ面の粗さが一定です。
目づまりが起きにくいので、焼けの発生が少なく、熱変形を防ぎ、連続作業が可能です。
軽くて片手でも作業が出来る格段の作業性です。
深いキズが入らず、初心者でも簡単に使用出来ます。
狭いところもラクラク研磨できます。
30Φは3Φアーバー付きで3Φ軸付になる為使用工具を選びません。

用途
自転車、家庭電気製品等のスポット溶接のスパットの除去に。
溶接ビードの除去に。
金属のバリ取りに。
サビ落としに。
金型の研磨にも最適です。
粒度80適合材各種金属サイズ30Φ最大回転数(min-1[r.p.m])30000速度67m/s取付部M7×P0.75RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする