SUSFBN2040B101/2D20 ステンレスFBN下穴完成スプロケットニバイピッチ KANA(片山チエン) 07249491

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスFBN下穴完成スプロケットニバイピッチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個チェーンNo.C2040軸穴径(ΦDH7)(mm)20注文コード07249491品番SUSFBN2040B101/2D20
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
材質ステンレス歯幅(mm)7.3(最大)種類スプロケットローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92軸穴径(ΦDH7)(mm)20チェーンピッチ(P)(mm)25.4チェーンNo.C2040RoHS指令(10物質対応)対応軸穴径(Φmm)20作用歯数10 1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする