※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
ステンレスFBN下穴完成スプロケットニバイピッチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
チェーンNo.
C2040
軸穴径(ΦD
H7
)(mm)
35
注文コード
07249518
品番
SUSFBN2040B101/2D35
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
チェーンNo.・軸穴径
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
歯幅(mm)
7.3(最大)
種類
スプロケット
ローラリンク内幅(W)(mm)
7.95
ローラ外径(Dr)(mm)
7.92
軸穴径(ΦD
H7
)(mm)
35
チェーンピッチ(P)(mm)
25.4
チェーンNo.
C2040
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸穴径(Φmm)
35
作用歯数
10 1/2