SUSFBN2050B121/2D30 ステンレスFBN下穴完成スプロケットニバイピッチ KANA(片山チエン) 07249780

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスFBN下穴完成スプロケットニバイピッチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個チェーンNo.C2050軸穴径(ΦDH7)(mm)30注文コード07249780品番SUSFBN2050B121/2D30
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
材質ステンレス歯幅(mm)8.9(最大)種類スプロケットローラリンク内幅(W)(mm)9.53ローラ外径(Dr)(mm)10.16軸穴径(ΦDH7)(mm)30チェーンピッチ(P)(mm)31.75チェーンNo.C2050RoHS指令(10物質対応)対応軸穴径(Φmm)30作用歯数12 1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする