ヤナセ(柳瀬)
カップディスク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
粒度
100
40
60
80
100
120
150
180
240
320
400
外径×幅W(厚さ)×軸径(mm)
40×30×6
40×30×6
60×40×6
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
07249891
品番
CP4030A6
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
目づまりがなく、最後まで均一に研磨が出来ます。
弾性があり、加工物になじみ易い。
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
底面と側面、2面同時研磨が出来ます。
用途
狭部底面研磨用。平面、底面の研磨に。
角の研磨にも最適。
主な用途
狭部底面研磨用。平面、底面の研磨に。
角の研磨にも最適。
外径×幅W(厚さ)×軸径(mm)
40×30×6
速度
20m/s
粒度
100
サイズ
40×30×6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
商品説明動画
【YANASE】カップディスク
参考になった