SUSFBN2060B91/2D35 ステンレスFBN下穴完成スプロケットニバイピッチ KANA(片山チエン) 07249981

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスFBN下穴完成スプロケットニバイピッチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個チェーンNo.C2060軸穴径(ΦDH7)(mm)35注文コード07249981品番SUSFBN2060B91/2D35
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
材質ステンレス歯幅(mm)11.9(最大)種類スプロケットローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91軸穴径(ΦDH7)(mm)35チェーンピッチ(P)(mm)38.1チェーンNo.C2060RoHS指令(10物質対応)対応軸穴径(Φmm)35作用歯数9 1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする