※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
スプロケット SUS304 C形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
歯数
36
12
15
16
18
20
24
28
30
34
36
40
48
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07250665
品番
NK11SSC36
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
材質
ステンレス
形状
削出仕様
歯数
36
歯幅(mm)
1.6
種類
スプロケット
ブッシュリンク内幅(W)(mm)
1.83
ブッシュ外径(Dr)(mm)
2.285
チェーンピッチ(P)(mm)
3.7465
チェーンNo.
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
スプロケット形状
C形