曜日別特売
NK11SSC40 スプロケット SUS304 C形 KANA(片山チエン) 07250681

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプロケット SUS304 C形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
歯数40
内容量1個注文コード07250681品番NK11SSC40
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
材質ステンレス形状削出仕様歯数40歯幅(mm)1.6種類スプロケットブッシュリンク内幅(W)(mm)1.83ブッシュ外径(Dr)(mm)2.285チェーンピッチ(P)(mm)3.7465チェーンNo.11RoHS指令(10物質対応)対応スプロケット形状C形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする