曜日別特売
GP150SA3 GPディスク(Sタイプ) ヤナセ(柳瀬) 07250966

GP150SA3 GPディスク(Sタイプ) ヤナセ(柳瀬) 07250966
GP150SA3 GPディスク(Sタイプ) ヤナセ(柳瀬) 07250966

GPディスク(Sタイプ)

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
内容量1箱(5枚)粒度40外径(mm)150注文コード07250966品番GP150SA3
参考基準価格(税別)¥13,050販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

目詰まりがなく、最後まで均一に研磨が出来ます。
弾性があり、加工物になじみやすい。
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
基板の直径が研磨布の外径より小さいため、角の研磨も出来、二面同時研磨も出来ます。
微妙な磨きも思いのままです。

用途
メッキ前の研磨、金属表面の研磨に。
サビ落とし、バリ落としに。
木工、プラスチックの研磨に最適。
粒度40外径(mm)150穴径(Φmm)22適合材各種金属、木工、プラスチック直径(Φmm)150タイプ研磨布1枚植ソフトタッチ内径(Φmm)22最高使用周速度(m/s[m/min])63RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする