曜日別特売
GPS80A6 GPサンダーペーパー ヤナセ(柳瀬) 07251194

GPサンダーペーパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
粒度100
内容量1箱(5枚)注文コード07251194品番GPS80A6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000

目詰まりがなく、最後まで均一に研磨が出来ます。
弾性があり、なじみやすい。
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
ネジ式ワンタッチ交換です。グラインダーに直接、簡単に取り付けられ、ディスクとしても、フラップとしても使用できます。

用途表面研磨、サビ落とし、バリ取り、ヘヤーライン出し、鏡面仕上げに。外径(Φmm)80ねじ径(mm)10幅(mm)25粒度100ねじピッチ1.5回転数(min-1[r.p.m])10000取付ネジ径M10
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

【YANASE】GPサンダーペーパー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする