曜日別特売
SUSFBN35B17D25 スプロケット SUSFBN35B KANA(片山チエン) 07251295

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプロケット SUSFBN35B

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個歯数17軸穴径(Φmm)25注文コード07251295品番SUSFBN35B17D25
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
種類スプロケット歯幅(mm)4.4(最大)チェーンNo.35歯数17軸穴径(Φmm)25材質ステンレスブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08軸穴径(ΦDH7)(mm)25チェーンピッチ(P)(mm)9.525RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする