曜日別特売
BR-80 布ロールペーパー ベルスター研磨材工業 07252524

BR-80 布ロールペーパー ベルスター研磨材工業 07252524
BR-80 布ロールペーパー ベルスター研磨材工業 07252524

布ロールペーパー

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻粒度80寸法(幅W×長さL)(mm)25×36500注文コード07252524品番BR-80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,554

金属系素材の研磨に適しています。
次々と必要な長さに切断して、無駄なく使用できます。
狭い隙間や曲面の研磨にもご利用下さい。

用途金属製機械器具・工具・利器、製品・部品、構造用鋼材等のサビ取り、バリ取り、ビード取り、キズ取り、汚れ取りなどに。粒度80寸法(幅W×長さL)(mm)25×36500トラスコ品番814-6714砥材アルミナ(研磨材)基材綾織りXw綿布接着剤グルー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07252524BR-8022344904BR-80BR-80 布ロールペーパー ベルスター研磨材工業 22344904布ロールペーパーベルスター研磨材工業1巻
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
07252524BR-8039477514TBR-80BR-80 研磨布ロールペーパー(36.5M巻) TRUSCO 39477514研磨布ロールペーパー(36.5M巻)TRUSCO1巻
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07252551
2022-02-12
用途: 機械メンテナンス
製造業

前職から使用しておりましたが、安定感抜群の使用感。独立後も変わらず購入させて頂いております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする