BSA ベルストン ベルスター研磨材工業 07252691

BSA ベルストン ベルスター研磨材工業 07252691
BSA ベルストン ベルスター研磨材工業 07252691

ベルストン

(1件のレビュー)
取扱い終了
粒度180
適合材アルミ
内容量1箱(5枚)注文コード07252691品番BSA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,195

特殊処理されたセラミックフィラーと独自の弾性ラバーを組合わせた画期的なジスク研磨材です。
優れた自生作用によって目詰まりが極めて少なく、弾性体の効果により滑らかな仕上げ面が得られます。
研削と研磨の両性質を持ち、スムーズに研削調整をしながら同時にソフトな研磨仕上げが行えます。
研削物への熱伝導が低く、焼けが入り難い構造です。
金属切断面のバリ取りや、ステンレス器材の仕上げ加工、切断ガラスの面取り、非鉄金属のキズ取りや塗膜除去など、用途に合わせてお使い下さい。

外径(Φmm)100穴径(Φmm)15粒度180ダークグリーン種類アルミ用トラスコ品番156-9511質量(g)131適合材アルミ適合工具4型ジスクグラインダー
注意
※ベルストンは4型(100mm)ジスクグラインダー専用です。ご使用になるジスクグラインダーの取り扱い説明書をよくお読みになり、安全に心掛けて下さい。
使用回転数は、5000~6000r.p.m前後でご使用下さい。
ジスクを被削材に押し付けず、軽く磨くようにして研磨して下さい。
防塵マスク等の防護具を着用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07252612
2019-09-20
用途: 研磨作業時

鉄なら材料を選ばないのでかなり使い勝手がいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする