曜日別特売
T-1-50X3.5 ロックスリング ”テクノーラ” T-1 明大 07254695

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロックスリング ”テクノーラ” T-1

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ベルト幅(mm)50
全長(m)3.5
最大使用荷重(t)2.5
使用荷重(t)(最大)2.5
内容量1本注文コード07254695品番T-1-50X3.5
参考基準価格(税別)¥67,000販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

高温・高熱作業(200℃まで)の環境でも使えるスリングです。
過熱しても溶融することがなく、耐スパッタ性を有しています。
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
耐熱用ベルトタイプ、高温・高熱作業(200℃まで)の環境でも活躍する繊維製ベルトスリングであり、軽量且つ安全に作業を行えます。

全長(m)3.5最大使用荷重(t)2.5トラスコ品番851-8328質量(kg)1.18ベルト幅×厚さ(mm)50×9.0仕様両端アイ形耐熱性に優れたアラミド繊維を使用材質アラミド繊維100%ベルト幅(mm)50使用荷重(t)(最大)2.5
注意
※使用可能温度200℃以下。
※耐化学薬品用では、ありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする