曜日別特売
E 8TX3.5 ロックスリング ソフター E 8T(紺) 明大 07257416

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロックスリング ソフター E 8T(紺)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
全長(m)3.5
内容量1本注文コード07257416品番E 8TX3.5
参考基準価格(税別)¥58,900販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。
一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。

全長(m)3.5トラスコ品番851-7619質量(kg)5.54材質ポリエステル100%形状両端アイ形幅(mm)95厚さ(mm)30最大使用荷重(t)8アイの長さ(mm)600
注意
※使用可能温度100℃以下。
※耐化学薬品用では、ありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする